Vyvŕtavacia vložka Micro vnútorná pravá, L1 = 26 mm, ⌀ Dmin: 4,2mm

Č. pol.: 270218 4,2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ Dmin Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) Micro
Minimálne⌀ Dmin 4,2 mm
Dĺžka konzolového ramena L1 26 mm
Driek⌀ d. 4 mm
Vzdialenosť od špičky k stredu L3 1,95 mm
Maximálna hĺbka rezu tmax. 0,3 mm
Polomer R 0,15 mm
Podávanie f v oceli < 1100 N/mm2 0,020 mm/ot.
Podávanie f v INOX < 900 N/mm2 0,015 mm/ot.
Podávanie f v INOX > 900 N/mm2 0,015 mm/ot.
Typ výrobku Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270218 4,2
EAN/GTIN 4045197466174
Číslo výrobcu 270218 4,2

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
250
Alu (krátke rezanie)
N
200
Hliník > 10 % si
N
200
Oceľ < 500 N/mm²
P
160
Oceľ < 750 N/mm²
P
150
Oceľ < 900 N/mm²
P
150
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
Oceľ < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum
 

Popis

Použitie:

Držiak čepieľok č. 270200270204.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Micro" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka