{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Micro | |
Minimálne⌀ Dmin | 3,2 mm | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 21 mm | |
Driek⌀ d. | 4 mm | |
Vzdialenosť od špičky k stredu L3 | 1,45 mm | |
Maximálna hĺbka rezu tmax. | 0,15 mm | |
Polomer R | 0,15 mm | |
Podávanie f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,017 mm/ot. | |
Podávanie f v INOX < 900 N/mm2 | 0,015 mm/ot. | |
Podávanie f v INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm/ot. | |
Typ výrobku | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 270216 3,2 | |
EAN/GTIN | 4045197466136 | |
Číslo výrobcu | 270216 3,2 |