{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Členenie zubov | 0,5 | |
Prevedenie ryhovača | BR 45° | |
pre normu | DIN 82 | |
Rezný materiál | PM | |
⌀ ryhovača d1 | 20 mm | |
Šírka ryhovača b | 8 mm | |
⌀ vrúbkovaného otvoru d2 | 6 mm | |
Druh produktu | Rádlovací nástroj |
Číslo položky | 290191 20X8/0,5 | |
EAN/GTIN | 4030741310256 | |
Číslo výrobcu | 41015206 |