Rádlovacie koliesko PM 20X8/1,5

Č. pol.: 290186 20X8/1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Členenie zubov 1,5
Prevedenie ryhovača BL 45°
pre normu DIN 82
Rezný materiál PM
⌀ ryhovača d1 20 mm
Šírka ryhovača b 8 mm
⌀ vrúbkovaného otvoru d2 6 mm
Druh produktu Rádlovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290186 20X8/1,5
EAN/GTIN 4030741184215
Číslo výrobcu 41009011

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
70
Alu (krátke rezanie)
N
35
Oceľ < 500 N/mm²
P
60
Oceľ < 750 N/mm²
P
45
Oceľ < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Odolné proti opotrebovaniu z kovu s práškovým nástrekom (PM).

Poznámka:

Ďalšie veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.
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
    ⌀ ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka