{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Smer rezania | vľavo a vpravo | |
Pre vrúbkovaný profil | RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45° | |
Šírka drieku | 20 mm | |
Výška drieku | 20 mm | |
Pre ryhovaný⌀ d1 | 20 mm; 25 mm | |
Pre vrúbkované šírky b | 8 mm | |
Pre vrúbkovaný otvor⌀ d2 | 6 mm | |
Pracovný priestor | 3,5 mm - 65 mm | |
Typ výrobku | Rádlovací nástroj |
Číslo položky | 290020 20 | |
EAN/GTIN | 4030741458408 | |
Číslo výrobcu | 31002127 |