{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky | 50 mm | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 8×D | |
Kmitanie | tlmené | |
Systém | DM | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Celková dĺžka L | 568 mm | |
Stredový posun H základné teleso | 5 mm | |
neupínateľný rozsah S | 215,9 mm | |
odporúčaná dĺžka upínania | 200 mm | |
Montážna skrutka | 269025 1 | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia hlava |
Číslo položky | 264920 DM/50 | |
Číslo výrobcu | 090-40DMX55008 |