{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky | 25 mm | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 8×D | |
Kmitanie | tlmené | |
Systém | QC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Celková dĺžka L | 280 mm | |
Stredový posun H základné teleso | 2,5 mm | |
neupínateľný rozsah S | 161,9 mm | |
odporúčaná dĺžka upínania | 100 mm | |
Montážna skrutka | 269025 2 | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia hlava |
Číslo položky | 264902 QC/25 | |
Číslo výrobcu | 090-40QCX52508 |