• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Základný korpus vyvrtávacej tyče Oceľ DM DM/40

Č. pol.: 264910 DM/40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 5×D
  • Systém: DM
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 40 mm
Vnútorná hrúbka zatočenia do 5×D
Systém DM
Vnútorné chladenie áno
Celková dĺžka L 328 mm
Montážna skrutka 269025 1
Konektor pre prípojku chladiaceho média 269208
Vysoký tlak Spojovacia hadica 269207
vhodná vymeniteľná vyvŕtavacia hlava 264838; 264839
Druh produktu Základný korpus vyvrtávacej tyče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 264910 DM/40
EAN/GTIN 4251414902107
Číslo výrobcu TPC01870

Popis

Prevedenie:

S prípojkou studenej vody 1/8-27 NPT.

Poznámka:

D min = 1/2 ⌀ stopky + H + L stredové presadenie 3 vyvrtávacej hlavy.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely