Vyvrtávacia tyč HSS, pravé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 8/07mm

Č. pol.: 260328 8/07
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hĺbka otáčania do: 5×D
  • Rezný materiál: HSS
  • Štandard: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hriadeľ⌀ Ds.. 8 mm
Veľkosť dosky 7 mm
Typ použitia pravé
Vnútorná hĺbka otáčania do 5×D
Rezný materiál HSS
Štandard Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak kódu ISO AH08K SDQCR/L07
Uhol nastavenia κ 107,5 Stupeň
Zodpovedajúca vložka DC.. 0702..
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin 12 mm
Stredová odchýlka L3 8 mm
Výška zovretia L2 7 mm
Dĺžka hlavy L1 20 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Vložte súpravu skrutiek 269028 7
Aplikácia pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Typ výrobku Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260328 8/07
EAN/GTIN 4062406401061
Číslo výrobcu 260328 8/07