{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hriadeľ⌀ Ds.. | 4 mm | |
Veľkosť dosky | 4 mm | |
Typ použitia | pravé | |
Vnútorná hĺbka otáčania do | 3×D | |
Štandard | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak kódu ISO | A04X SCLDR/LS4 | |
Uhol nastavenia κ | 97 Stupeň | |
Zodpovedajúca vložka | CDCT S4010. | |
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin | 4,57 mm | |
Stredová odchýlka L3 | 2,41 mm | |
Výška zovretia L2 | 3,58 mm | |
Celková dĺžka L | 65 mm | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 12 mm | |
Vložte súpravu skrutiek | 269028 10 | |
Aplikácia | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Typ výrobku | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 268717 4/S4 | |
EAN/GTIN | 4045197923714 | |
Číslo výrobcu | 268717 4/S4 |