{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hriadeľ⌀ Ds.. | 8 mm | |
Veľkosť dosky | 4 mm | |
Typ použitia | pravé | |
Vnútorná hĺbka otáčania do | 3×D | |
Štandard | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak kódu ISO | A0408F SDQCR/L04 | |
Uhol nastavenia κ | 107,5 Stupeň | |
Zodpovedajúca vložka | DC.. 04T0.. | |
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Stredová odchýlka L3 | 2,6 mm | |
Výška zovretia L2 | 7,5 mm | |
Pracovná hĺbka T | 1,1 mm | |
Šírka krku L4 | 4 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 15 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
Vložte súpravu skrutiek | 269028 26 | |
Aplikácia | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Typ výrobku | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 260340 0408/04 | |
EAN/GTIN | 4062406066789 | |
Číslo výrobcu | 260340 0408/04 |