{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Veľkosť doštičiek | 7 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 5×D | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | A16Q SDUCR/L07 | |
Uhol nastavenia k | 93 Stupeň | |
vhodná otočná rezná platnička | DC.. 0702.. | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 20 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 11,7 mm | |
Výška upínania L2 | 15 mm | |
Celková dĺžka L | 180 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 80 mm | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 269022 4 | |
Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 260338 16/07 | |
Číslo výrobcu | THC11706 |