Vyvŕtavacia tyč TK, ľavé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 10/11mm

Č. pol.: 260919 10/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hĺbka otáčania do: 8×D
  • Rezný materiál: HM
  • Štandard: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hriadeľ⌀ Ds.. 10 mm
Veľkosť dosky 11 mm
Typ použitia ľavé
Vnútorná hĺbka otáčania do 8×D
Rezný materiál HM
Štandard Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak kódu ISO E10K STFCR/L11
Uhol nastavenia κ 90 Stupeň
Zodpovedajúca vložka TC.. 1102..
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin 12 mm
Stredová odchýlka L3 6 mm
Výška zovretia L2 9,6 mm
Dĺžka hlavy L1 16 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Vložte súpravu skrutiek 269028 7
Aplikácia pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Typ výrobku Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260919 10/11
EAN/GTIN 4045197653390
Číslo výrobcu 260919 10/11