{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Mute | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 15×D | |
Kmitanie | tlmené | |
Systém | DM | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Celková dĺžka L | 668 mm | |
neupínateľný rozsah S | 224 mm | |
odporúčaná dĺžka upínania | 160 mm | |
Súprava montážnych skrutiek | 269026 3 | |
Konektor pre prípojku chladiaceho média | 269208 | |
Vysoký tlak Spojovacia hadica | 269207 | |
Druh produktu | Základný korpus vyvrtávacej tyče |
Číslo položky | 264938 DM/40 | |
EAN/GTIN | 4062406773632 |