Držiak na vyvrtávacie tyče pravé, PSC, ⌀ stopky / veľkosť doštičky - rozmer A: 40/12-90mm

Č. pol.: 320385 40/12-90
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky - rozmer A Cena za kus vrát. DPH
  • Prijímací štandard: ISO 26623-1
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stopka⌀ 40 mm
Veľkosť dosky 12
Nahrávanie PSC
Typ použitia pravé
Prijímací štandard ISO 26623-1
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka konzolového ramena A rozmer 90 mm
Užitočná dĺžka LN. 70 mm
Minimálne predvŕtanie⌀ D1 min 32 mm
Vzdialenosť medzi špičkami osi f 17 mm
Zodpovedajúca vložka CC.. 1204..
Náhradný diel S01
Uhol nastavenia κ 95 Stupeň
Typ výrobku Držiak na vyvrtávacie tyče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 320385 40/12-90
EAN/GTIN 2050001715395
Číslo výrobcu PS4.BCC.RLA.090

Popis

Poznámka:

Vhodnú dýzu HP č. 320001 si objednajte samostatne! Náhradné diely č. 320610320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.
PSC upínacie skrutky na požiadanie.