• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.
Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

WOHX 080402 ľavá P25M

Č. pol.: 268918 P25M

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOHX 080402 L
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ P25M
Hlavné použitie P
Ďalšie použitie M
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Uhol čela 6 Stupeň
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 300 m/min
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie 120 m/min - 180 m/min
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268918 P25M
Číslo výrobcu W01 42060.0203

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná