{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WOHX 06T302 L | |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
Typ | BK6425 | |
Hlavné použitie | P | |
Ďalšie použitie | M | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Uhol čela | 6 Stupeň | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 300 m/min | |
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie | 120 m/min - 180 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 3 | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie |
Číslo položky | 268916 BK6425 | |
Číslo výrobcu | W01 34060.026425 |