{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNMG 080408 | |
Typ | NL250 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Ďalšie použitie | M | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | 2N | |
Hĺbka rezu ap | 8 mm - 35 mm | |
Posuv f | 15 mm/ot. - 45 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 50 m/min - 240 m/min | |
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie | 110 m/min - 300 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 6 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 252090 NL250 |