{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNMG 060404 | |
Typ | SP4019 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Ďalšie použitie | S | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | 3J | |
Hĺbka rezu ap | 1 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 300 m/min | |
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie | 40 m/min - 110 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 6 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 252082 SP4019 | |
Číslo výrobcu | 5655259 |