{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VCGX 1103005 | |
Typ | SP4019 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | UNI | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | 62 | |
Hĺbka rezu ap | 0,15 mm - 3 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 30 m/min - 440 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 261381 SP4019 | |
Číslo výrobcu | 5660058 |