{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | VCGT 110301 FN | |
Polomer rohov | 0,1 mm | |
Odroda | PKD | |
Rezný materiál | PKD | |
Stav rezania | kontinuálny | |
Špičkový dizajn | N | |
Hĺbka rezu ap | 0,1 mm - 2,5 mm | |
Krmivo f | 0,03 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc pre hliník < 10 % si | 300 m/min - 2 000 m/min | |
Rezná rýchlosť vc pre neželezné kovy | 300 m/min - 1 500 m/min | |
Rezná rýchlosť vc pre G(C)FK | 150 m/min - 600 m/min | |
Počet zmien/rezov | 1 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | hrubovanie a dokoncovanie | |
Výprask uhol | 6 Stupeň | |
Typ výrobku | Vymeniteľná britová platnička na sústruženie |
Číslo položky | 265872 N | |
EAN/GTIN | 4045197644275 | |
Číslo výrobcu | 265872 N |