VC.T 110304, Typ: HB7010-1

Č. pol.: 261454 HB7010-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    18,24 € / ks
  • Od 10 ks
    15,20 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
743 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vložte kód ISO VCMT 110304
Polomer rohov 0,4 mm
Odroda HB7010-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Stav rezania kontinuálny
Ističe čipov SM
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 2,5 mm
Krmivo f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia 120 m/min - 440 m/min
Počet zmien/rezov 2
Jednoduché/hrubé priradenie hrubovanie a dokoncovanie
Typ výrobku Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261454 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197780867
Číslo výrobcu 261454 HB7010-1

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
mokré maximum