{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | TCMT 16T308 | |
Polomer rohov | 0,8 mm | |
Odroda | HBT020 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Stav rezania | lahko prerušovaný | |
Ističe čipov | PM | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Krmivo f | 0,12 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 100 m/min - 280 m/min | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Počet zmien/rezov | 3 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | hrubovanie a dokoncovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 261019 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406257552 | |
Číslo výrobcu | 261019 HBT020 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TCMT 16T308, Typ: HBT020
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
784 kus/y s okamžitým dodaním
7,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
815 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet zmien/rezov | 3 | 3 |
Polomer rohov | 0,8 mm | 0,8 mm |
Vložte kód ISO | TCMT 16T308 | TCMT 16T308 |
Rezný materiál | HM | HM |
Odroda | HBT020 | HB7020 |
Hlavné použitie | P | P |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |