{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | RCGT 0602 | |
Odroda | HU7310-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Hlavné použitie | N | |
Stav rezania | kontinuálny | |
Ističe čipov | AM | |
Tolerancia | G | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Krmivo f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 350 m/min - 600 m/min | |
Počet zmien/rezov | 2 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | hrubovanie a dokoncovanie | |
Typ výrobku | Otočná rezná platnička na sústruženie |
Číslo položky | 260620 HU7310-1 | |
EAN/GTIN | 4062406058388 | |
Číslo výrobcu | 260620 HU7310-1 |