Rádiusové otočné rezné platničky 1

Č. pol.: 294510 1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,20 € / ks
  • Od 10 ks
    13,50 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
483 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Polomerové frézovanie dopredu
Typ HB7525
Hlavné použitie UNI
Podmienka rezu lahko prerušovaný
s 3,18 mm
l 15 mm
d 9,52 mm
Posuv f 0,1 - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 110 m/min - 390 m/min
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 294510 1
EAN/GTIN 4062406706555

Popis

Použitie:

Na sústruženie konvexných polomerov na vonkajších priemeroch alebo otvoroch.

Vhodné pro:

Držiak č. 294500 a rádiusová fréza č. 216825.
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
    Polomer r Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka