{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | KNUX 160405L | |
Uhlový Polomer | 0,5 mm | |
Typ | HB7140-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | VG | |
Tvarovač triesky | 3,2 mm | |
Hĺbka rezu ap | 1 mm - 6 mm | |
Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 50 m/min - 210 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251072 HB7140-1 |