{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DOHT 11T304 R | |
Typ | BK6425 | |
Hlavné použitie | P | |
Ďalšie použitie | M | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 300 m/min | |
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie | 100 m/min - 180 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Uhol čela | 12 Stupeň | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie |
Číslo položky | 268856 BK6425 | |
Číslo výrobcu | W60 32420.046425 |