{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DOHT 070202 L | |
Typ | K10 | |
Hlavné použitie | K | |
Ďalšie použitie | N | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 200 m/min | |
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie | 300 m/min - 500 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Uhol čela | 12 Stupeň | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie |
Číslo položky | 268857 K10 | |
Číslo výrobcu | W60 18120.0221 |