{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DNMG 150412 | |
Uhlový Polomer | 1,2 mm | |
Typ | HB7010-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | s povrchovou úpravou | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | SG | |
Hĺbka rezu ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 100 m/min - 375 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250869 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197949202 |