DC.T 070204, Typ: HB7010-1

Č. pol.: 260452 HB7010-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,96 € / ks
  • Od 10 ks
    8,30 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
914 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vložte kód ISO DCMT 070204
Polomer rohov 0,4 mm
Odroda HB7010-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Stav rezania kontinuálny
Ističe čipov SM
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 2,5 mm
Krmivo f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia 120 m/min - 440 m/min
Počet zmien/rezov 2
Jednoduché/hrubé priradenie hrubovanie a dokoncovanie
Typ výrobku Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260452 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197780577
Číslo výrobcu 260452 HB7010-1

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


DC.T 070204, Typ: HB7010-1

DC.T 070204, Typ: HB7010-1

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
914 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,96 €
Od 10  kusov
8,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
395 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,96 €
Od 10  kusov
8,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,96 €
Od 10  kusov
8,30 €
Polomer rohov 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Jednoduché/hrubé priradenie hrubovanie a dokoncovanie hrubovanie a dokoncovanie hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál HM HM HM
Ističe čipov SM VM GM
Krmivo f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Hlavné použitie P M K
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia 120 m/min - 440 m/min 80 m/min - 260 m/min 100 m/min - 450 m/min

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka