{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 190612 | |
Typ | NL920 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Ďalšie použitie | M | |
Podmienka rezu | silne prerušovaný | |
Lamač triesok | 4T | |
Hĺbka rezu ap | 1 mm - 10 mm | |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 40 m/min - 230 m/min | |
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie | 80 m/min - 160 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250362 NL920 | |
EAN/GTIN | 5653986 | |
Číslo výrobcu | 5653986 |