{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 190612 | |
Typ | NL250 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Ďalšie použitie | M | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | 4T | |
Hĺbka rezu ap | 1 mm - 8 mm | |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 420 m/min | |
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie | 110 m/min - 300 m/min | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250362 NL250 |