{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | CCGW 09T308 FN | |
Odroda | MKD | |
Možnosť opätovného ostrenia | áno | |
Rezný materiál | MKD | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Stav rezania | kontinuálny | |
Špičkový dizajn | NL | |
Hĺbka rezu ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
Krmivo f | 0,005 mm/ot. - 0,1 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 150 m/min - 1 600 m/min | |
Počet zmien/rezov | 1 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | Dokoncovanie | |
Typ výrobku | Otočná rezná platnička na sústruženie |
Číslo položky | 265920 NL | |
EAN/GTIN | 4062406095697 | |
Číslo výrobcu | 265920 NL |