{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Eco | |
Veľkosť stopky | 25 mm | |
Veľkosť doštičiek | 15 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | DDJNR/L 2525M15 | |
vhodná otočná rezná platnička | DN.. 1506.. | |
Funkčná šírka L4 | 32 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 38 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Podložka | 259033 3 | |
Skrutka pre podložku | 259027 2 | |
Čeľusť, skrutka, pružina | 259036 11 | |
Uhol nastavenia k | 93 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 250600 25/15 |