{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť doštičiek | 16 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Systém | DM | |
Vnútorné chladenie | áno | |
ISO-kód vymeniteľná vyvŕtavacia hlava | STUCR/L 16 | |
vhodná otočná rezná platnička | TC.. 16T3.. | |
vhodné základné teleso | 264910 – 264922 | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 49 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 27 mm | |
Celková dĺžka L | 32 mm | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 269023 3 | |
Uhol nastavenia k | 93 Stupeň | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia hlava |
Číslo položky | 260916 DM/16 | |
Číslo výrobcu | 090-50531DM1693 |