{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť doštičiek | 11 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Systém | QC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
ISO-kód vymeniteľná vyvŕtavacia hlava | SDUCR/L 11T3 | |
vhodná otočná rezná platnička | DC.. 11T3.. | |
vhodné základné teleso | 264900 – 264908 | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 26 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 15 mm | |
Celková dĺžka L | 20 mm | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 269023 2 | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia hlava |
Číslo položky | 260408 QC/11 | |
Číslo výrobcu | 090-50231QC1193 |