{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť doštičiek | 12 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Systém | DM | |
Vnútorné chladenie | áno | |
ISO-kód vymeniteľná vyvŕtavacia hlava | DCLNR/L | |
vhodná otočná rezná platnička | CN.. 1204.. | |
vhodné základné teleso | 264910 – 264922 | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 48 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 27 mm | |
Celková dĺžka L | 35 mm | |
Podložka | 259033 2 | |
Skrutka pre podložku | 259027 2 | |
Čeľusť, skrutka, O-krúžok | 259036 3 | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia hlava |
Číslo položky | 250028 DM/12 | |
Číslo výrobcu | 090-50183DM1295 |