Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 12/11mm

Č. pol.: 261108 12/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Štandard: DIN ISO 5610
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť drieku 12 mm
Veľkosť dosky 11 mm
Typ použitia pravé
Štandard DIN ISO 5610
Vnútorné chladenie nie
Držiak kódu ISO SVJBR/L 1212F11
Zodpovedajúca vložka VB.. 1103..
Šírka funkcie L4 16 mm
Dĺžka hlavy L1 21,5 mm
Celková dĺžka L 80 mm
Vložte súpravu skrutiek 269028 22
Uhol nastavenia κ 93 Stupeň
Aplikácia Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Typ výrobku Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261108 12/11
EAN/GTIN 4045197929105
Číslo výrobcu 261108 12/11