Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/09mm

Č. pol.: 250020 16/09
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Štandard: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť drieku 16 mm
Veľkosť dosky 9 mm
Typ použitia pravé
Štandard Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak kódu ISO PCBNR/L 1616H09
Zodpovedajúca vložka CN.. 09T3..
Šírka funkcie L4 16 mm
Dĺžka hlavy L1 20 mm
Celková dĺžka L 100 mm
Podložka 259031 27
Kolenná páka 259015 9
Skrutka na pákové koleno 259018 6
Pružinová sada 259044 5
Súprava pružinových kolíkov 259047 3
Uhol nastavenia κ 75 Stupeň
Aplikácia Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Typ výrobku Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250020 16/09
EAN/GTIN 4045197781819
Číslo výrobcu 250020 16/09