Sústružnícky držiak krátky GARANT Master eco 16/11

Č. pol.: 250624 16/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Eco
Veľkosť stopky 16 mm
Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia pravé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód PDJNR/L 1616X11
vhodná otočná rezná platnička DN.. 1104..
Funkčná šírka L4 20 mm
Dĺžka hlavy L1 35 mm
Celková dĺžka L 85 mm
Podložka 259031 44
Klinok 259015 16
Skrutka klinku 259018 16
Pružina 259046 5
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250624 16/11
EAN/GTIN 4062406728922

Popis

Prevedenie:

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky

Z tej istej série Zobraziť všetky