{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stopka⌀ | 40 mm | |
Veľkosť dosky | 12 | |
Nahrávanie | PSC | |
Typ použitia | ľavé | |
Prijímací štandard | ISO 26623-1 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 50 mm | |
Minimálne predvŕtanie⌀ D1 min | 50 mm | |
Vzdialenosť medzi špičkami osi f | 27 mm | |
Zodpovedajúca vložka | CC.. 1204.. | |
Náhradný diel | S01 | |
Celková dĺžka | 74 mm | |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 320311 40/12HP | |
EAN/GTIN | 2050002039797 | |
Číslo výrobcu | PS4.KCC.LLA.050-HP |