{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť drieku | 16 mm | |
Typ použitia | pravé | |
Štandard | Výrobná norma | |
Držiak kódu ISO | PCLNR 1616H09; PCSNR 1616H09 | |
Zodpovedajúca vložka | CN.. 09T3.. | |
Šírka funkcie L4 | 20 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 25 mm; 22 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Náhradný diel | 259981 4 | |
Aplikácia | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 255110 16 | |
EAN/GTIN | 4045197941855 | |
Číslo výrobcu | 255110 16 |