{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 25 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Držiak ISO-kód | SCLCL 2525M12; SCSCL 2525M12 | |
vhodná otočná rezná platnička | CC.. 1204.. | |
Funkčná šírka L4 | 32 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 20 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Náhradný diel | 269981 5 | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 265111 25 | |
EAN/GTIN | 4045197941961 |