{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Druh použitia | ľavé | |
maximálna hĺbka rezu tmax | 30 mm | |
Veľkosť doštičiek | 6 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | RC.T 0602 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 22 | |
Celková dĺžka Lcelk | 82 mm | |
Druh produktu | Držiak doštičiek |
Číslo položky | 260613 06 | |
EAN/GTIN | 4062406383152 |