Držiak KOMET UniTurn® sústružníckeho noža pre nerotačné použitie (bez vyvrtávacej tyče) 16/8

Č. pol.: 240100 16/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky d 16 mm
⌀ otvoru d1 8 mm
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka a 10 mm
Výška upínania b 15 mm
Dĺžka l2 50 mm
Celková dĺžka Lcelk 70 mm
Druh produktu Držiaky čepieľok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 240100 16/8
EAN/GTIN 4047109019362
Číslo výrobcu H50 01681

Popis

Použitie:

Na vyvrtávanie a vnútorné zapichovanie na sústruhu.