{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stopka štvorhran | 10 mm | |
Rezný materiál | P20/K25 | |
Celková dĺžka | 150 mm | |
Šírka čepele | 3 mm | |
pre otvory od ⌀ | 25 mm | |
maximálna hĺbka vpichu tmax | 6 mm | |
Druh produktu | Sústružnícky nôž |
Číslo položky | 297135 10 | |
EAN/GTIN | 4045197885586 |