Štvorcový sústružnícky polotovar 12X125

Č. pol.: 295000 12X125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer štvorhranu D 12 mm
Rezný materiál HSS Co 10
Dĺžka 125 mm
Druh produktu Polotovar

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 295000 12X125
EAN/GTIN 4045197187444

Popis

Prevedenie:

Sústružnícke polotovary s rovným pravouhlými koncami.
HSS Co 10 (10 % kobalt, 67 HRC).
Pravouhlé sústružnícke polotovary podľa DIN 4964 tvar B. Šírka: tolerancia h12. Skosené konce.

Použitie:

Na sústruženie, vyvrtávanie, zapichovanie atď.; vhodný najmä ako surový materiál na výrobu tvarových nožov.
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
    D × dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka