Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný šesťhran palcový ⌀ d = 5 mm 3/16

Č. pol.: 293089 3/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Šesťhran
L 7 mm
L1 10 mm
Tolerancia 0,1 až 0,13 mm
⌀ d 5 mm
Rezný materiál HSS
Povrchová úprava TiN
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 293089 3/16
EAN/GTIN 4062406129200

Popis

Prevedenie:

S povrchovou úpravou TiN.

Použitie:

Na výrobu profilov v jednom pracovnom kroku.

Vhodné pro:

Držiak pre profilový tŕň č. 293020293079.

Poznámka:

  • Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.
  • Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.