{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Profil | Šesťhran | |
L | 20 mm | |
L1 | 40 mm | |
Tolerancia | 0,14 až 0,17 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh produktu | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |
Číslo položky | 293086 3/8 | |
EAN/GTIN | 4062406129439 |