Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný šesťhran metrický ⌀ d = 12 mm 2,5

Č. pol.: 293043 2,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 2,5 mm
Profil Šesťhran
L 4 mm
L1 25 mm
Tolerancia 0,06 až 0,09 mm
⌀ d 12 mm
Rezný materiál HSS
Povrchová úprava TiN
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 293043 2,5
EAN/GTIN 4045197946454

Popis

Prevedenie:

S povrchovou úpravou TiN.

Použitie:

Na výrobu profilov v jednom pracovnom kroku.

Vhodné pro:

Držiak pre profilový tŕň č. 293020293079.

Poznámka:

  • Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.
  • Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.
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
    Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka